定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-3897 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M8 x 30mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWD 5JRH3

80/20 40-3897 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M8 x 30mm ネジ、亜鉛、ブライト

品目: AE4EWD型: 40-3897相互参照: 5JRH3
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,138 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item アンカーファスナー
A(ねじサイズ) 33 mm
B 7.84 mm
C 15.87 mm
カムフィニッシュ 明るい
D 6.35 mm
E 19.93 mm
F 17.45 mm
G 15.97 mm
H M8 x 30 mm SHCS
材料 亜鉛
シリーズ 40シリーズ
Tナットタイプ 標準スライドイン

発送情報:

船の重量(kg) 0.045
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)2.54
HSコード7907006000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ全体の高さ材料色圏価格
80/20 13184 アンカー ファスナー、ボール スプリング ナット付きロールイン、M4 x 14mm、亜鉛、ブライト | AA7XUW 16U369 13184洗練された11.9 mm亜鉛-¥975
80/20 25-3896 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M5 x 18mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWB 5JRH1 25-3896洗練された18.6 mm亜鉛-¥1,029
80/20 13186 アンカー ファスナー、エコノミー スライドイン、M6 x 20mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWJ 5JRH8 13186未完20.6 mm亜鉛-¥593
80/20 3360 アンカー ファスナー、標準スライドイン、5/16-18 x 1.3 ネジ、亜鉛、ブライト | AC3BPA 2RCU4 3360洗練された45 / 64 "亜鉛シルバー¥1,170
80/20 3395 アンカー ファスナー、標準スライドイン、10-32 x 0.75 ネジ山、亜鉛、ブライト | AC3BNZ 2RCU3 3395洗練された1 / 2 "亜鉛シルバー¥1,067

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-3897 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M8 x 30mm ネジ、亜鉛、ブライト
¥1,138 /単価