定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-3896 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M5 x 18mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWB 5JRH1

80/20 25-3896 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M5 x 18mm ネジ、亜鉛、ブライト

品目: AE4EWB型: 25-3896相互参照: 5JRH1
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,029 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemアンカーファスナー
A(ねじサイズ)18.54 mm
B6.22 mm
C10.94 mm
カムフィニッシュ明るい
D4.34 mm
E14.27 mm
F12.44 mm
ファスナーのねじ長さ18 mm
ファスナーねじサイズM5
仕上げ洗練された
スロット幅6.5 mm
G10.31 mm
HM5 x 18 mm SHCS
材料亜鉛
装着タイプスライドイン
全体の高さ18.6 mm
全体の長さ(Overall Length)22.9 mm
全幅14.3 mm
カテゴリー別標準アンカーファスナーアセンブリ
シリーズ25シリーズ
Tナットタイプ標準スライドイン
コネクタ タイプ標準アンカーファスナー

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)1.27
HSコード7907006000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料価格
80/20 13184 アンカー ファスナー、ボール スプリング ナット付きロールイン、M4 x 14mm、亜鉛、ブライト | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mm亜鉛¥1,105
80/20 40-3897 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M8 x 30mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mm亜鉛¥1,290
80/20 13186 アンカー ファスナー、エコノミー スライドイン、M6 x 20mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13 mm亜鉛¥593
80/20 3360 アンカー ファスナー、標準スライドイン、5/16-18 x 1.3 ネジ、亜鉛、ブライト | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "亜鉛¥1,326
80/20 3395 アンカー ファスナー、標準スライドイン、10-32 x 0.75 ネジ山、亜鉛、ブライト | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "亜鉛¥1,209

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-3896 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M5 x 18mm ネジ、亜鉛、ブライト
¥1,029 /単価