定額配送

定額配送で 円4505

80/20 3395 アンカー ファスナー、標準スライドイン、10-32 x 0.75 ネジ山、亜鉛、ブライト | AC3BNZ 2RCU3

80/20 3395 アンカー ファスナー、標準スライドイン、10-32 x 0.75 ネジ、亜鉛、ブライト

品目: AC3BNZ型: 3395相互参照: 2RCU3
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,067 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item アンカーファスナー
A(ねじサイズ) 0.73 "
B 0.245 "
C 0.431 "
カムフィニッシュ 明るい
色圏 シルバー
D 0.171 "
E 0.562 "
F 0.49 "
ファスナーのねじ長さ 3 / 4 "
ファスナータイプ アンカーファスナー
スロット幅 17 / 64 "
G 0.406 "
H 10-32 x 3/4" SHCS
材料 亜鉛
装着タイプ スライドイン
全体の高さ 1 / 2 "
全体の長さ(Overall Length) 29 / 32 "
全幅 9 / 16 "
カテゴリー別 標準アンカーファスナーアセンブリ
シリーズ 10シリーズ
Tナットタイプ 標準スライドイン
コネクタ タイプ 標準アンカーファスナー
ファスナーねじサイズ #10-32
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.0135
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)1.52
HSコード7907006000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ全体の高さ材料色圏価格
80/20 13184 アンカー ファスナー、ボール スプリング ナット付きロールイン、M4 x 14mm、亜鉛、ブライト | AA7XUW 16U369 13184洗練された11.9 mm亜鉛-¥975
80/20 25-3896 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M5 x 18mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWB 5JRH1 25-3896洗練された18.6 mm亜鉛-¥1,029
80/20 40-3897 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M8 x 30mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWD 5JRH3 40-3897--亜鉛-¥1,138
80/20 13186 アンカー ファスナー、エコノミー スライドイン、M6 x 20mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWJ 5JRH8 13186未完20.6 mm亜鉛-¥593
80/20 3360 アンカー ファスナー、標準スライドイン、5/16-18 x 1.3 ネジ、亜鉛、ブライト | AC3BPA 2RCU4 3360洗練された45 / 64 "亜鉛シルバー¥1,170

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 3395 アンカー ファスナー、標準スライドイン、10-32 x 0.75 ネジ、亜鉛、ブライト
¥1,067 /単価