EBERBACH プログラマブル反転タンブラー
形式 | モデル | 電圧 | 高さ | 幅(Width) | 長さ | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EL660.S | - | - | - | - | - | ¥1,970,453 | 見積依頼
|
B | EL655.S | - | - | - | - | - | ¥1,506,819 | |
A | EL660.I | 115 / 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | - | ¥2,897,727 | 見積依頼
|
C | EL665.00 | 115V | 23 " | 22 " | 52 " | 100ポンド | ¥5,518,431 | 見積依頼
|
A | EL660 | 115V | 19 " | 16.25 " | 48 " | 50ポンド。 | ¥2,349,090 | |
D | EL655.00 | 115V | 15 " | 12 " | 37 " | 34ポンド | ¥2,779,654 | 見積依頼
|
B | EL655.I | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500ポンド。 | ¥5,518,431 | |
B | EL655.I.25 | 115V | 13.5 " | 11.5 " | 31 " | 500ポンド。 | ¥2,549,999 | |
A | EL660.25 | 230V | 19 " | 16.25 " | 48 " | 50ポンド。 | ¥3,188,427 | 見積依頼
|
E | EL665.I | 230V | 23 " | 22 " | 52 " | 100ポンド | ¥6,181,818 | 見積依頼
|
プログラム可能な反転タンブラー
Eberbach のプログラム可能な反転タンブラーは、不溶性粒子を浮遊状態に保ち、粉末、溶液、および激しく撹拌する化学物質をドライブレンドする際の空気の混入を最小限に抑えます。 粉体塗装仕上げが施されており、3 ~ 50 ℃の温度に耐えることができます。標準ユニットは 6 本のボトルまたはジャーを収容でき、それぞれ最大 10 ポンドと 50 ポンドの不平衡重りおよび平衡重りを回転させることができます。 31 インチおよび 48 インチの長さのオプションが用意されているこれらのラボ用タンブラーの幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプライスキット
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- 電動式防火・防煙ダンパー
- フェンスの投稿
- ビュレット
- 地絡保護
- 天井タイルと断熱材
- はしごプラットフォームと足場
- ドアロックとデッドボルト
- ステープルズ
- VALLEY CRAFT キャビネット棚、頑丈な鋼鉄
- SHUR-LINE ミニおよびトリムローラートレイ
- HOFFMAN プロラインシリーズソリッドカバー
- APOLLO VALVES 83B-540シリーズ3ピースフルポート突合せ溶接ボールバルブ
- CRETORS ドア
- B/A PRODUCTS CO. ラチェット
- ALL MATERIAL HANDLING アイピンキット
- HUMBOLDT セメントオートクレーブ
- ALLEGRO SAFETY フィルターリテーナー
- GROVE GEAR NH シリーズ、H-H1 スタイル、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機