定額配送

定額配送で 円4505

80/20 13184 アンカー ファスナー、ボール スプリング ナット付きロールイン、M4 x 14mm、亜鉛、ブライト | AA7XUW 16U369

80/20 13184 アンカー ファスナー、ボール スプリング ナット付きロールイン、M4 x 14mm、亜鉛、ブライト

品目: AA7XUW型: 13184相互参照: 16U369
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥975 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemアンカーファスナー
A(ねじサイズ)16.9 mm
B5 mm
C7.9 mm
カムフィニッシュ明るい
D4.2 mm
E11.8 mm
F11.85 mm
ファスナーのねじ長さ14 mm
ファスナーねじサイズM4
スロット幅5.265625 mm
G8.5 mm
HM4 x 14 mm SHCS
材料亜鉛
装着タイプスライドイン
全体の高さ11.9 mm
全体の長さ(Overall Length)18.1 mm
全幅12.7 mm
カテゴリー別標準アンカーファスナーアセンブリ
シリーズ20シリーズ
Tナットタイプボールスプリングでロールイン
コネクタ タイプ標準アンカーファスナー

発送情報:

船の重量(kg) 0.009
船高(cm)0.89
船の長さ(cm)1.85
船幅(cm)1.19
HSコード7907006000
原産国CN

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料価格
80/20 25-3896 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M5 x 18mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mm亜鉛¥1,166
80/20 40-3897 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M8 x 30mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mm亜鉛¥1,290
80/20 13186 アンカー ファスナー、エコノミー スライドイン、M6 x 20mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13 mm亜鉛¥593
80/20 3360 アンカー ファスナー、標準スライドイン、5/16-18 x 1.3 ネジ、亜鉛、ブライト | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "亜鉛¥1,326
80/20 3395 アンカー ファスナー、標準スライドイン、10-32 x 0.75 ネジ山、亜鉛、ブライト | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "亜鉛¥1,209

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 13184 アンカー ファスナー、ボール スプリング ナット付きロールイン、M4 x 14mm、亜鉛、ブライト
¥975 /単価