定額配送

定額配送で 円4505

80/20 3360 アンカー ファスナー、標準スライドイン、5/16-18 x 1.3 ネジ、亜鉛、ブライト | AC3BPA 2RCU4

80/20 3360 アンカー ファスナー、標準スライドイン、5/16-18 x 1.3 ネジ、亜鉛、ブライト

品目: AC3BPA型: 3360相互参照: 2RCU4
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,170 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemアンカーファスナー
A(ねじサイズ)1.383 "
B0.309 "
C5 / 8 "
カムフィニッシュ明るい
色圏シルバー
D1 / 4 "
E0.81 "
F0.7 "
ファスナーのねじ長さ1 5 / 16 "
ファスナータイプアンカーファスナー
スロット幅21 / 64 "
G5 / 8 "
H5/16"-18 x 1.3" SHCS
材料亜鉛
装着タイプスライドイン
全体の高さ45 / 64 "
全体の長さ(Overall Length)1 41 / 64 "
全幅13 / 16 "
カテゴリー別標準アンカーファスナーアセンブリ
シリーズ15シリーズ
Tナットタイプ標準スライドイン
コネクタ タイプ標準アンカーファスナー
ファスナーねじサイズ5 / 16」-18
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.045
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)5.08
HSコード7907006000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料価格
80/20 13184 アンカー ファスナー、ボール スプリング ナット付きロールイン、M4 x 14mm、亜鉛、ブライト | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mm亜鉛¥1,105
80/20 25-3896 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M5 x 18mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mm亜鉛¥1,166
80/20 40-3897 アンカー ファスナー、標準スライドイン、M8 x 30mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mm亜鉛¥1,290
80/20 13186 アンカー ファスナー、エコノミー スライドイン、M6 x 20mm ネジ、亜鉛、ブライト | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13 mm亜鉛¥593
80/20 3395 アンカー ファスナー、標準スライドイン、10-32 x 0.75 ネジ山、亜鉛、ブライト | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "亜鉛¥1,209

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 3360 アンカー ファスナー、標準スライドイン、5/16-18 x 1.3 ネジ、亜鉛、ブライト
¥1,170 /単価