定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4081 L フラット プレート、5 穴、長さ 3 インチ、アルミニウム、クリア | AF8ZVX 29PA18

80/20 4081 L フラット プレート、5 穴、長さ 3 インチ、アルミニウム、クリア

品目: AF8ZVX型: 4081相互参照: 29PA18
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,418 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)3"
B3"
C1"
色圏クリアシルバー
コネクタ タイプ平板
D1 / 2 "
E0.257 "
F0.188 "
仕上げクリアアルマイト
スロット幅17 / 64 "
G0.971 "
学年グレード6063-T6
H0.971 "
内側コーナーブラケットスタイルLフラット
J0.082 "
材料アルミ
取付穴径1 / 4 "
全体の高さ3"
全体の長さ(Overall Length)3"
全幅3"
カテゴリー別Lフラットプレート
シリーズ10シリーズ
取り付け穴の数5
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)8.38
船幅(cm)8.38
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料色圏価格
80/20 4481 L フラット プレート、5 穴、長さ 4-1/2 インチ、アルミニウム、クリア | AF8ZVY 29PA19 44814.5 "4.5 "1.5 "アルミクリア¥3,185

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4081 L フラット プレート、5 穴、長さ 3 インチ、アルミニウム、クリア
¥2,418 /単価