定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4481 L フラット プレート、5 穴、長さ 4-1/2 インチ、アルミニウム、クリア | AF8ZVY 29PA19

80/20 4481 L フラット プレート、5 穴、長さ 4-1/2 インチ、アルミニウム、クリア

品目: AF8ZVY型: 4481相互参照: 29PA19
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,810 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)4 1 / 2 "
B4 1 / 2 "
C1 1 / 2 "
色圏クリアシルバー
コネクタ タイプ平板
D3 / 4 "
E0.328 "
F1 / 4 "
仕上げクリアアルマイト
スロット幅21 / 64 "
G1.464 "
学年グレード6063-T6
H1.464 "
内側コーナーブラケットスタイルLフラット
J1 / 8 "
材料アルミ
取付穴径21 / 64 "
全体の高さ4 1 / 2 "
全体の長さ(Overall Length)1 / 4 "
全幅4 1 / 2 "
カテゴリー別Lフラットプレート
シリーズ15シリーズ
取り付け穴の数5
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)12.19
船幅(cm)12.19
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料色圏価格
80/20 4081 L フラット プレート、5 穴、長さ 3 インチ、アルミニウム、クリア | AF8ZVX 29PA18 40813"3"1"アルミクリア¥2,741

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4481 L フラット プレート、5 穴、長さ 4-1/2 インチ、アルミニウム、クリア
¥2,810 /単価