定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXW 5JRN2

80/20 2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AE4EXW型: 2420相互参照: 5JRN2
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥6,868 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemベースプレート(Base Plate)
A(ねじサイズ)1 3 / 4 "
B5 / 8 "
C3 3 / 4 "
色圏クリア
D0.405 "
E2.94 "
F3 / 4 "
仕上げクリアアルマイト
G1 1 / 2 "
学年グレード6063-T6
H5 / 16」-18
J5/16インチSHCS
K1 1 / 8 "
L3 / 4 "
M3"
材料アルミ
プロセスミルド
シリーズ15シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.35
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC外形寸法D学年色圏価格
80/20 25-2418 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9 mm95 mm10.2 mm6105-T5クリア¥6,444
80/20 40-2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5クリア¥7,462
80/20 2418 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5クリア¥6,432

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア
¥6,868 /単価