定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXM 5JRL4

80/20 40-2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AE4EXM型: 40-2420相互参照: 5JRL4
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥6,584 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemベースプレート(Base Plate)
A(ねじサイズ)44.4 mm
調節可能Yes
B17.8 mm
C97 mm
色圏ホワイト
D11.2 mm
E74.6 mm
F20 mm
ファスナー取り付けタイプ立ち寄る
仕上げアルマイト
プロフィールタイプクワッド
G40 mm
学年グレード6063-T6
HM8 X 1.25
ファスナー付きいいえ
JM8 SHCS
K28.5 mm
L19 mm
M80 mm
材料アルミ
取付穴径8 mm
全体の深さ19 mm
全体の高さ97 mm
全幅80 mm
プロセスミルド
シリーズ40シリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ80/20、40シリーズ
ファスナーのねじ長さ31.75 mm
ファスナーねじサイズM8 X 1.25
必要なタップねじサイズM8 X 1.25
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.369
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC外形寸法D学年色圏価格
80/20 25-2418 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9 mm95 mm10.2 mm6105-T5クリア¥6,444
80/20 2418 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5クリア¥6,432
80/20 2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5クリア¥7,784

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア
¥6,584 /単価