定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-2418 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXL 5JRL3

80/20 25-2418 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AE4EXL型: 25-2418相互参照: 5JRL3
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥5,686 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item ベースプレート(Base Plate)
A(ねじサイズ) 44.5 mm
B 9 mm
C 95 mm
色圏 クリア
D 10.2 mm
E 74.6 mm
F 18.75 mm
ファスナー取り付けタイプ 立ち寄る
仕上げ クリアアルマイト
プロフィールタイプ クワッド
G 25 mm
学年 グレード6063-T6
H M8 X 1.25
J M6 SHCS
K 35 mm
L 12 mm
M 62.5 mm
材料 アルミ
全体の深さ 12.7 mm
全体の高さ 95 mm
全幅 63.5 mm
プロセス ミルド
シリーズ 25シリーズ
ファスナーねじサイズ M8 X 1.25

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ材料価格
80/20 40-2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXM 5JRL4 40-2420アルマイトホワイト97 mmアルミ¥6,584
80/20 2418 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXV 5JRN1 2418アルマイトホワイト3 3 / 4 "アルミ¥5,675
80/20 2420 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXW 5JRN2 2420クリアアルマイトクリア-アルミ¥6,868

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-2418 ベースプレート、フランジマウント、5/16-18 ネジサイズ、アルミニウム、クリア
¥5,686 /単価