GRAINGER 切断砥石
形式 | モデル | アーバーホール | グリット | マックス。 RPM | 厚さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05539509269 | 1 / 4 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ¥427 | |
B | 05539509263 | 3 / 8 " | 36 | 25,465 | 0.062 " | 3" | ¥367 | |
B | 05539509268 | 3 / 8 " | 60 | 25,465 | 0.035 " | 3" | ¥303 | |
C | 05539509257 | 3 / 8 " | 60 | 19,100 | 0.035 " | 4" | ¥446 | |
D | 05539563951 | 5 / 8 " | 46 | 15,280 | 0.046 " | 4" | ¥684 | |
E | 05539563954 | 7 / 8 " | 60 | 10,185 | 0.045 " | 6" | ¥860 | 見積依頼
|
F | 05539561584 | 7 / 8 " | 60 | 13,580 | 0.04 " | 4.5 " | ¥365 | |
G | 66252832324 | 7 / 8 " | 60 | 8600 | 0.062 " | 7" | ¥1,011 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- グリースガン
- ラベルメーカーとプリンター
- 特殊アンカー
- 格子チャネルフローリングラングとトレッド
- ESDおよびクリーンルームスツール
- クランプ
- 手袋と手の保護具
- 目の保護具とアクセサリー
- 付属品
- フェルト
- WILKERSON 標準オイル除去フィルター
- WOODHEAD 130228 シリーズ 照明器具ラベル
- WATTS シートリングとアームの組立キット
- ANVIL 45度分岐ワイズ
- SPEARS VALVES True Union 2000ロープロファイル標準/コンパクトアクチュエータ取り付けキット、3ウェイフルポートバルブに適合しません
- EATON Danfoss H017 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
- EATON 8004ロッカースイッチ
- MASTER MAGNETICS 磁気ツールマット シリーズ グロメット
- DAYTON サイドプレートアセンブリ
- BROWNING YSMシリーズ 非焼入れ鋼マイタギヤ 10ピッチ