定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4125 ティー フラット プレート、12 穴、3/16 x 4 x 4 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AE4FAA 5JRV2

80/20 4125 ティーフラットプレート、12 穴、3/16 x 4 x 4 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AE4FAA型: 4125相互参照: 5JRV2
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,105 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)4"
B4"
C1"
色圏シルバー
コネクタ タイプ平板
D1 / 2 "
E0.257 "
F0.188 "
仕上げアルマイト
スロット幅17 / 64 "
G2"
学年グレード6063-T6
H2"
内側コーナーブラケットスタイルティー
材料アルミ
取付穴径1 / 4 "
全体の高さ4"
全体の長さ(Overall Length)3 / 16 "
全幅4"
カテゴリー別ティーフラットプレート
シリーズ10シリーズ
取り付け穴の数12
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.16
HSコード9403200090
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 25-4125 ティー フラット プレート、12 穴、4mm x 100mm x 100mm、アルミニウム、クリア | AE4EZR 5JRU4 25-4125100 mm100 mm25 mmクリア¥2,344
80/20 40-4325 ティーフラットプレート、12 穴、6mm x 160mm x 160mm、アルミニウム、クリア | AE4EZT 5JRU5 40-4325160 mm160 mm40 mmクリア¥5,265
80/20 4325 ティー フラット プレート、12 穴、1/4 x 6 x 6 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AE4FAB 5JRV3 43256"6"1.5 "クリア¥5,806

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4125 ティーフラットプレート、12 穴、3/16 x 4 x 4 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥4,105 /単価