80/20 2567 サポート アセンブリ、45 度、サイズ 12 x 2 x 1 インチ、アルミニウム
入手する 金曜日, 7月 18
¥3,559 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | 45度のサポート |
A(ねじサイズ) | 1" |
B | 2" |
C | 12 " |
コネクタ タイプ | ジョインプレート |
装着タイプ | スライドイン |
全幅 | 2" |
プロフィール | 1020 |
シリーズ | 10シリーズ |
コーナーブラケットスタイル | 45°角度 |
カテゴリー別 | 45°サポート |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7610900050 |
製品を探す
- EATON JD3150A06N02 モールドケース回路ブレーカー、Jフレーム、Jdタイプ、3極、150A、600 Vac、ライン/負荷
- AMERICAN HAMMER AM5BRCG ハンマー、真鍮、ソフトグリップ、5 ポンド。
- WEG HVW701E142DN01200001 ベクトルドライブ、三相、208-240V
- ALVORD POLK NAS897-A-0.6693-R チャッキングリーマー、直径 0.6693 インチ、右スパイラル、HSS、17mm サイズ
- SPEARS VALVES 1404-102 レデューサーインサートティー インサート×インサート×ソケット 3/4×3/4×1サイズ PVC
- BROWNING 1028281 BK45X7/8 Vベルトシーブ、仕上げボア、1溝、鋳鉄
- VERMONT GAGE 111404950 ピンゲージ、マイナス、クラス ZZ、0.0495
- NORTON ABRASIVES 77696007777 面ファスナー サンディング ディスク、6 インチ、240 グリット、セラミック、多穴、コーティング済み、50 個パック
詳細はこちら
- ゴライト
- キーシャフト
- リンガーグローブ
- アンソニーインターナショナル
- 確実なステップ
- 付属のフタ容器
- LEDエリアとロードウェイライト
- ボラードカバーとポストスリーブ
- かんな
- ドライブリアクターとフィルター
- MEMPHIS GLOVE レザードライバー 作業用手袋
- CONDOR ゴートスキン レザー 面ファスナー ブラウン ドライバー グローブ
- CHICAGO PNEUMATIC CP7255シリーズ オービタルサンダー
- アソシエイテッドスプリングレイモンドパワーラインX1500ガススプリング
- ANVIL 2156シリーズ ソケット溶接レデューサーカップリング、鍛造鋼
- HALLOWELL 標準ドア壁掛け収納キャビネット
- BUSSMANN FG シリーズ特殊ヒューズ
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 1-1/2 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 取り付けブラケット
- REGAL エンドミル シングルエンド 6枚刃 ハイス・NCC・アルクロナ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 2567 サポート アセンブリ、45 度、サイズ 12 x 2 x 1 インチ、アルミニウム
¥3,559 /単価