80/20 10 シリーズ 45 度サポート
形式 | モデル | プロフィール | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2570 | 1010 | 1" | 1" | 12 " | アルミニウム | ¥6,823 | |
A | 2565 | 1010 | 1" | 1" | 6" | アルミニウム | ¥5,886 | |
A | 2566 | 1020 | 1" | 2" | 6" | アルミニウム | ¥6,757 | |
A | 2567 | 1020 | 1" | 2" | 12 " | アルミニウム | ¥7,244 |
10 シリーズ 45 度サポート
80/20 10 シリーズ サポートは、ビームのたわみを最小限に抑えながら、安定性と構造的なサポート プロファイルを提供するように設計されています。 これらのサポートには、ソケット ヘッド キャップ ネジ、ワッシャー、T ナットが含まれており、サポートとプロファイルの間に安全で調整可能な接続を作成し、モジュラー構造に安定したフレームワークを提供します。 これらは、両端にザグリ穴と 45 度の留め継ぎ角度が組み込まれており、きれいでシームレスな接続を提供します。 軽量なアルミニウム製で、強度と耐食性に優れています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 風速計と風速計
- 赤外線温度計
- スタックラック
- 放射線検出器
- フロアコーティングスパイクシューズ
- 顔の保護
- チェックバルブと逆流防止装置
- ヒートガンとアクセサリー
- 鋳鉄
- アスファルト試験
- GRAINGER ティーFnptの削減
- BRADY ポリプロピレンワイヤーマーキングラベル
- MICRO 100 CRTスタイル成形ツール
- KIPP K0269シリーズ、1 / 4-20ネジサイズ調整可能ハンドル
- DIXON ナイロンプッシュインユニオン
- COOPER B-LINE B22溶接チャネル
- HOFFMAN コンパクトな軸流ファン
- HOFFMAN XNUMX ポスト オープン フレーム ラック
- ALLEGRO SAFETY 静電気伝導性EXダクト
- ENERPAC フランジスプレッダー