ALLEGRO SAFETY ハーフマスク低圧システム
形式 | モデル | 注ぐ速さ | ホースの長さ | 奉仕された人々 | 電源要件 | ポンプのHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9205-01 | 0から5 CFMへ | 50のフィート | 1 | 115V、4.6A | 1 / 4 hp | ¥323,210 | |
B | 9215-01 | 0から5 CFMへ | 100のフィート | 1 | 115V、4.6A | 1 / 4 hp | ¥356,441 | |
C | 9215-02 | 0から10 CFMへ | 100のフィート | 2 | 115V、12A | 3 / 4 hp | ¥550,052 | |
C | 9205-02 | 0から10 CFMへ | 50のフィート | 2 | 115V、12A | 3 / 4 hp | ¥493,286 | |
D | 9215-03 | 0から20 CFMへ | 100のフィート | 3 | 115V、16A | 1 1/2馬力 | ¥1,038,474 | |
E | 9205-03 | 0から20 CFMへ | 50のフィート | 3 | 115V、16A | 1 1/2馬力 | ¥842,365 |
ハーフマスク低圧システム
Allegro ハーフマスク低圧システムは、1 人、4 人、または 3 人のマスクのお客様に多用途の軽量エア ホットスポットを提供します。 付属の快適なハーフマスク 4 つ、1 つまたは 1 つ、空気呼吸器、2/50 馬力、100/XNUMX 馬力または XNUMX-XNUMX/XNUMX 馬力の呼吸用空気ポンプ、および XNUMX/XNUMX フィートの呼吸用空気ホース XNUMX つ、XNUMX つまたは XNUMX つが組み込まれています。 。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハーネス
- ローリングラダーアクセサリー
- パイプ断熱ラップ
- PLCディスプレイとタッチパネル
- 高圧洗浄機ホースリール
- タスクライト
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 防火
- ステンレス鋼
- 水処理
- KH INDUSTRIES 4オペレーターペンダントコントロールステーション
- BANJO FITTINGS Yストレーナー1インチ
- SPEEDAIRE 複動式NFPAエアシリンダー、NFPA MX5 / MS4マウント
- EDWARDS SIGNALING 2400シリーズボックス
- KERN AND SOHN KIP-V20 シリーズ計量ブリッジ
- POLYSCIENCE チラー
- REMCO ワイプアンドシャインスクイーズ
- REMCO ネイルブラシ、硬め
- SMC VALVES Vqシリーズマニホールド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機