WALTER TOOLS F2330シリーズ 刃先交換式フライス 超硬刃
形式 | モデル | シャンク径 | ボア | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2330.B.052.Z03.02 | 0.866 | 0.866 " | 0.079 " | 1.26 " | FS1030トルクス20 | F2330.B.052.Z03.02 | 3 | 1.574 " | ¥119,214 | |
A | F2330.B.085.Z05.02 | 1.063 | 1.063 " | 0.059 " | 2.795 " | FS359トルクス15 | F2330.B.085.Z05.02 | 7 | 1.968 " | ¥174,919 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プールとスパのポンプモーター
- チューブラーフレームカート
- クラスLヒューズ
- キャビネットのキャッチとラッチ
- 危険場所の安全スイッチおよび切断スイッチ
- 溶接用品
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 締結工具付属品
- アンカー
- ハスプとヒンジをラッチします
- STRANCO INC 車両プラカード、空白
- WELLER はんだごて
- NEW AGE ダンネージラック
- WIREMOLD プラグモールド(R)シリーズ
- APPLETON ELECTRIC 400ワットLED照明器具
- PLAST-O-MATIC TMBVシリーズ3ウェイ手動ボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 機器プローブ継手、特別強化
- EATON メーターブレイカーデッドフロント
- DAYTON インラインダクトブロワ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDNS一減速減速機