80/20 12004 T スロット カバー、厚さ 1 ~ 4 mm、ポリプロピレン、黒 | AA7XUV 16U368

80/20 12004 T スロット カバー、厚さ 1 ~ 4 mm、ポリプロピレン、黒

品目: AA7XUV型: 12004相互参照: 16U368
限定供給品

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥1,217 /単価
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

ItemTスロットカバー
A(ねじサイズ)6.25 mm
B0.79 mm
C5 mm
色圏ブラック
カバータイプダストカバー
D6 mm
E4.95 mm
F1.65 mm
仕上げ 
プロフィールタイプ単発講座
スロット幅5.3 mm
ガスケットパネルの厚さ1 mmから4 mm
ファスナー付きいいえ
材料ポリプロピレン
全体の高さ6 mm
全体の長さ(Overall Length)2m
全幅6 mm
プロセス押し出されました
シリーズ20シリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ20シリーズ、80/20
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.0252
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)200.03
船幅(cm)0.64
HSコード3923500000
原産国GE

製品バリエーション

業務内容モデルガスケットパネルの厚さディメンションA寸法B価格
80/20 12013 T スロット カバー、厚さ 2 ~ 6 mm、ポリプロピレン、ブラック | AE4EVM 5JRF8 120132〜6 mm12.8 mm0.79 mm¥2,131
見積依頼
80/20 14193 T スロット カバー、厚さ 4 ~ 6 mm、ポリプロピレン、ブラック | AE4EVN 5JRF9 141934〜6 mm8.76 mm0.51 mm¥1,911
見積依頼

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 12004 T スロット カバー、厚さ 1 ~ 4 mm、ポリプロピレン、黒
¥1,217 /単価