80/20 14193 T スロット カバー、厚さ 4 ~ 6 mm、ポリプロピレン、黒
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
¥1,686 /単価
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | Tスロットカバー |
A(ねじサイズ) | 8.76 mm |
B | 0.51 mm |
C | 8.2 mm |
色圏 | ブラック |
カバータイプ | ダストカバー |
D | 10.21 mm |
E | 9.5 mm |
F | 1.57 mm |
仕上げ | |
プロフィールタイプ | 単発講座 |
スロット幅 | 8.2 mm |
ガスケットパネルの厚さ | 4 mmから6 mm |
ファスナー付き | いいえ |
材料 | ポリプロピレン |
全体の高さ | 9 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 2m |
全幅 | 10 mm |
プロセス | 押し出されました |
シリーズ | 30シリーズ |
互換性のあるブランドとシリーズ | 30シリーズ、80/20 |
測定システム | メトリック |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0405 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
製品を探す
- SEALMASTER TB-19 700872 鋳鉄製タップベースピローブロックボールベアリング
- GROVE GEAR GRL8320239.00 GRL-BM832-80-R-210 減速機、3ピース結合入力出力シャフト右ウォームギア
- ARO 96353 プラグ、小
- STANLEY CEFBB179-58 4-1/2X4-1/2 26D 電動ヒンジ、スチール、フルほぞ穴、サテンクローム、耐荷重 150 ポンド、付き
- TECHNIKS 04216-9/32 コレット 丸顔 9/32インチサイズ
- PASS AND SEYMOUR WT100750Mストレインリリーフコードグリップ、1 NPT、ストレート、0.750〜875インチ外径。
- パーカーR119G06C
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS QIC-224-161 連動収納キャビネット フロアスタンド 両面 24インチユニット
詳細はこちら
- キーシャフト
- AR 北米
- 優れました
- イージーフロー
- トゥルーシール
- ヘルメットイヤーマフ
- エアベルトサンダー
- サーモスタットアクセサリー
- ロープバリアアクセサリー
- パイプおよびチューブ接続ツール
- SALISBURY ILP シリーズ トップグレイン牛革グローブ
- FERNCO 1056 シリーズ ストックカップリング
- JOHN GUEST ユニオンコネクタ、ポリプロピレン ホワイト
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、208V デルタ一次電圧、480Y/277 二次電圧
- WALTER TOOLS スポッティングドリル 120度
- DIXON スレッドステム
- EATON シールリング
- CLE-FORCE 汎用ジョバー長さドリルセット
- RUBBERMAID 汎用ドリー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 14193 T スロット カバー、厚さ 4 ~ 6 mm、ポリプロピレン、黒
¥1,686 /単価