PARKER 六角減速カップリング、FNPT、ステンレス鋼
形式 | モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-4 FHC-SS | 1.125 " | 5200のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥11,470 | |
A | 8-6 FHC-SS | 1.125 " | 5200のプサイ | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥10,353 | |
A | 12-4 FHC-SS | 1.375 " | 4300のプサイ | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥21,111 | |
A | 4-2 FHC-SS | 3 / 4 " | 6600のプサイ | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥5,684 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス検知器ケースとブーツ
- プラットフォームトラック
- マルチプロセス溶接機
- ダクトレスエアコン設置アクセサリー
- 炭素鋼穴あきシート
- ウェットモップスキージとバケット
- 備品
- 配管ホース
- 池の通気
- 錫
- RAE 舗装ステンシル、ホイールストップ
- SIEMENS サーキットブレーカトリップユニット:LMDシリーズ
- SQUARE D ヘビーデューティー、非融着性、240VAC / DC安全スイッチ
- DAYTON ネオプレン交換用インペラ
- KELCH コレットチャック、プロジェクション85 mm
- SPEARS VALVES CPVC 裏地付き真鍮ネジ雄アダプタ、真鍮 Mipt x ソケットによる移行
- HANDLE-IT ダブルハイガードレールを追加
- SIGNODE 武器
- SPEEDGLAS 溶接ヘルメット
- PHOENIX 交換用フロントホイールライナー