入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX進カップリング |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
六角サイズ | 1.125 " |
マックス。 圧力 | 5200のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
12-4 FHC-SS | 1.375 " | 4300のプサイ | 3 / 4 "x 1 / 4" | ¥21,111 | |
4-2 FHC-SS | 3 / 4 " | 6600のプサイ | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥5,684 | |
8-4 FHC-SS | 1.125 " | 5200のプサイ | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥11,470 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。