80/20 40-4305 フラットプレート、ストレート、4 穴、6mm x 39.8mm x 160mm、アルミニウム、クリア | AE4EYP 5JRP9

80/20 40-4305 平板 ストレート 4穴 6mm×39.8mm×160mm アルミ 透明

品目: AE4EYP型: 40-4305相互参照: 5JRP9
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

¥1,076 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 平板
A(ねじサイズ) 160 mm
B 39.8 mm
C 40 mm
色圏 シルバー
コネクタ タイプ 平板
D 20 mm
E 19.9 mm
F 8.3 mm
仕上げ アルマイト
スロット幅 8.140625 mm
G 6 mm
学年 グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイル ストレート
材料 アルミ
取付穴径 8.3 mm
全体の高さ 160 mm
全体の長さ(Overall Length) 6 mm
全幅 39.8 mm
カテゴリー別 ストレートフラットプレート
シリーズ 40シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.1035
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)12.7
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ価格
80/20 25-4117 フラットプレート、ストレート、4 穴、4mm x 22mm x 100mm、アルミニウム、クリア | AE4EYC 5JRN8 25-4117クリアアルマイトクリアシルバー100 mm¥1,697
80/20 4117 フラット プレート、ストレート、4 穴、3/16 x 7/8 x 4 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPZ 2RCW8 4117クリアアルマイトクリアシルバー4"¥1,846
80/20 4305 フラット プレート、ストレート、4 穴、1/4 x 1-1/2 x 6 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQA 2RCW9 4305アルマイトシルバー6"¥1,076

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-4305 平板 ストレート 4穴 6mm×39.8mm×160mm アルミ 透明
¥1,076 /単価