定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4117 フラット プレート、ストレート、4 穴、3/16 x 7/8 x 4 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPZ 2RCW8

80/20 4117 フラットプレート、ストレート、4 穴、3/16 x 7/8 x 4 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AC3BPZ型: 4117相互参照: 2RCW8
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,846 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 平板
A(ねじサイズ) 4"
B 7 / 8 "
C 1"
色圏 クリアシルバー
コネクタ タイプ ジョインプレート
D 1 / 2 "
E 0.438 "
F 0.257 "
仕上げ クリアアルマイト
スロット幅 17 / 64 "
G 0.188 "
学年 グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイル ストレート
材料 アルミ
取付穴径 1 / 4 "
全体の高さ 4"
全体の長さ(Overall Length) 3 / 16 "
全幅 7 / 8 "
カテゴリー別 ストレートフラットプレート
シリーズ 10シリーズ
取り付け穴の数 4
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.027
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)10.41
船幅(cm)7.62
HSコード7610100030
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ価格
80/20 25-4117 フラットプレート、ストレート、4 穴、4mm x 22mm x 100mm、アルミニウム、クリア | AE4EYC 5JRN8 25-4117クリアアルマイトクリアシルバー100 mm¥1,697
80/20 40-4305 フラットプレート、ストレート、4 穴、6mm x 39.8mm x 160mm、アルミニウム、クリア | AE4EYP 5JRP9 40-4305アルマイトシルバー160 mm¥1,076
80/20 4305 フラット プレート、ストレート、4 穴、1/4 x 1-1/2 x 6 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQA 2RCW9 4305アルマイトシルバー6"¥1,076

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4117 フラットプレート、ストレート、4 穴、3/16 x 7/8 x 4 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥1,846 /単価