定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-4117 フラットプレート、ストレート、4 穴、4mm x 22mm x 100mm、アルミニウム、クリア | AE4EYC 5JRN8

80/20 25-4117 平板 ストレート 4穴 4mm×22mm×100mm アルミ 透明

品目: AE4EYC型: 25-4117相互参照: 5JRN8
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,697 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)100 mm
B22 mm
C25 mm
色圏クリアシルバー
コネクタ タイプ平板
D12.5 mm
E11 mm
F6.3 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅6.5 mm
G4 mm
学年グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイルストレート
材料アルミ
取付穴径6.3 mm
全体の高さ100 mm
全体の長さ(Overall Length)4 mm
全幅22 mm
カテゴリー別ストレートフラットプレート
シリーズ25シリーズ
取り付け穴の数4
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.62
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 40-4305 フラットプレート、ストレート、4 穴、6mm x 39.8mm x 160mm、アルミニウム、クリア | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40 mmクリア¥1,076
80/20 4117 フラット プレート、ストレート、4 穴、3/16 x 7/8 x 4 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"クリア¥2,092
80/20 4305 フラット プレート、ストレート、4 穴、1/4 x 1-1/2 x 6 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "クリア¥1,076

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-4117 平板 ストレート 4穴 4mm×22mm×100mm アルミ 透明
¥1,697 /単価