定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2190 レベリングフット、フラクショナル、3750 ポンド、スチール、イエロー | AC3BPK 2RCV4

80/20 2190 レベリングフット、フラクショナル、3750 ポンド、スチール、イエロー

品目: AC3BPK型: 2190相互参照: 2RCV4
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,410 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemデラックスレベリングフット
A(ねじサイズ)1 1 / 4 "
調節可能Yes
B5 / 8 "
C2"
色圏イエロー
D7 / 8 "
E0.188 "
F3 / 8」-16
ファスナー取り付けタイプ立ち寄る
ファスナーのねじ長さ2"
仕上げ亜鉛めっき
プロフィールタイプ単発講座
学年グレード12L14
ファスナー付きYes
負荷容量3750ポンド。
材料鋼鉄
取付穴径3 / 8 "
全体の深さ1 1 / 4 "
全体の高さ2 7 / 8 "
全幅1 1 / 4 "
プロセス機械加工
シリーズフラクショナルシリーズ、レディチューブシリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ80/20、10シリーズ、80/20、15シリーズ
ファスナーねじサイズ3 / 8」-16
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード8487900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC外形寸法D負荷容量価格
80/20 2192 レベリングフット、フラクショナル、1000 ポンド、スチール、イエロー | AC3BPL 2RCV5 21921"0.5 "1.25 "0.703 "1000ポンド。¥4,676
80/20 2194 レベリングフット、フラクショナル、2300 ポンド、スチール、イエロー | AF8ZWK 29PA31 21941.25 "0.625 "2"0.875 "2300ポンド。¥4,755
80/20 2200 レベリングフット、フラクショナル、5000 ポンド、スチール、イエロー | AE4EXY 5JRN4 22001.875 "0.75 "2"1.125 "5000ポンド。¥5,862

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2190 レベリングフット、フラクショナル、3750 ポンド、スチール、イエロー
¥4,410 /単価