入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デラックスレベリングフット |
色 | イエロー |
ディメンションA | 1.25 " |
寸法B | 0.625 " |
ディメンションC | 2" |
外形寸法D | 0.875 " |
寸法E | 0.188 " |
終了 | 亜鉛 |
グレード | 12L14 |
負荷容量 | 2300ポンド。 |
材料 | 鋼 |
プロセス | 機械加工 |
番手 | 5 / 16」-18 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8302497500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。