定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-2565 サポート アセンブリ、45 度、160mm x 25mm x 25mm、アルミニウム | AE4EVU 5JRG4

80/20 25-2565 サポート アセンブリ、45 度、160mm x 25mm x 25mm、アルミニウム

品目: AE4EVU型: 25-2565相互参照: 5JRG4
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,997 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item45度のサポート
A(ねじサイズ)25 mm
B25 mm
C160 mm
コネクタ タイプサポート
仕上げ未完
スロット幅6.5 mm
装着タイプスライドイン
全体の高さ25 mm
全体の長さ(Overall Length)160 mm
全幅25 mm
プロフィール25-2525
シリーズ25シリーズ
コーナーブラケットスタイル45°角度
カテゴリー別45°サポート

発送情報:

船の重量(kg) 0.117
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)16
船幅(cm)2.54
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルプロフィールディメンションA寸法BディメンションC価格
80/20 25-2566 サポート アセンブリ、45 度、160mm x 50mm x 25mm、アルミニウム | AE4EVV 5JRG5 25-256625-255025 mm50 mm160 mm¥6,060

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-2565 サポート アセンブリ、45 度、160mm x 25mm x 25mm、アルミニウム
¥4,997 /単価