入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 45度のサポート |
度 | 45 |
ディメンションA | 25 mm |
寸法B | 50 mm |
ディメンションC | 160 mm |
材料 | アルミニウム |
プロフィール | 25-2550 |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | プロフィール | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-2565 | 25-2525 | 25 mm | 25 mm | 160 mm | ¥5,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。