DAYTON シリンダーキャディ
形式 | モデル | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10U482 | 400ポンド | 39 " | パレットトラックシリンダーキャディ | 39 mm | 16 " | ¥135,685 | |
B | 10U481 | 600ポンド | 35.5 | フォークリフトシリンダーキャディ | 35.5 | 38 " | ¥133,569 |
シリンダーキャディー
Dayton シリンダー キャディは、加圧シリンダーを安全に積み下ろしできるように設計されています。 これらのキャディは、構造剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるために粉体塗装仕上げを施したスチール構造を特徴としています。 最大 2 ポンドの重さのシリンダーを 6 ~ 600 本保持でき、長さは 35.5 インチと 39 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンパクト蛍光灯(CFL)
- エアレーター
- 押しボタンアクセサリ
- ドラムキャリア/回転子
- ドリーと発動機
- ワッシャー
- 延長コードとコンセントストリップ
- パンプス
- 油圧ろ過
- KILLARK ピンおよびスリーブコネクタ
- TEMPCO エンクロージャーサーモスタット
- DORMONT 16125ブルーホースシリーズガスコネクタ
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP カップリング、ガスケット x ガスケット
- MARATHON MOTORS PowerWash Extremeウォッシュダウンデューティーモーター、Cフェースフット
- EATON 安全スイッチ ニュートラル キット
- EATON タイプ 1 汎用磁気モータースターター
- REESE ピントルフック取付プレート
- TB WOODS G-Flex グリッド カップリング
- TSUBAKI AD メトリック シリーズ パワーロック