DAYTON 10U482 シリンダーキャディパレットトラック レッド
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
アイテム価格 | パレットトラックシリンダーキャディ |
容量 | 400ポンド |
色 | レッド |
シリンダー容量 | 4 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 39 " |
長さ | 39 mm |
材料 | 鋼 |
タンク径 | 7〜9.5インチ |
UPC | 190735110089 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 37.91 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 100.08 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U481 | 600ポンド | 35.5 | フォークリフトシリンダーキャディ | 35.5 | 38 " | ¥133,569 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。