DAYTON 10U481 シリンダーキャディフォークリフト レッド
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
アイテム価格 | フォークリフトシリンダーキャディ |
容量 | 600ポンド |
色 | レッド |
シリンダー容量 | 6 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 35.5 |
長さ | 35.5 |
材料 | 鋼 |
タンク径 | 7〜9.5インチ |
UPC | 190735110072 |
幅(Width) | 38 " |
船の重量(kg) | 81.45 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 85.6 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U482 | 400ポンド | 39 " | パレットトラックシリンダーキャディ | 39 mm | 16 " | ¥135,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。