80/20 30-4306 フラットプレート、ストレート、3 穴、4mm x 27mm x 90mm、アルミニウム、クリア | AE4EZG 5JRT5

80/20 30-4306 平板 ストレート 3穴 4mm×27mm×90mm アルミ 透明

品目: AE4EZG型: 30-4306相互参照: 5JRT5
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

¥944 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)90 mm
B27 mm
C30 mm
色圏クリアシルバー
コネクタ タイプ平板
D15 mm
E13.5 mm
F6.3 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅8.140625 mm
G4 mm
学年グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイルストレート
材料アルミ
取付穴径6.3 mm
全体の高さ90 mm
全体の長さ(Overall Length)4 mm
全幅27 mm
カテゴリー別ストレートフラットプレート
シリーズ30シリーズ
取り付け穴の数3
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)8.89
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 45-4306 フラットプレート、ストレート、3 穴、6mm x 42mm x 135mm、アルミニウム、クリア | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmクリア¥990
80/20 4306-BLACK フラット プレート、ストレート、3 穴、1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム | AF8ZVW 29PA17 4306-BLACK4.5 "1.49 "1.5 "ブラック¥2,570

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 30-4306 平板 ストレート 3穴 4mm×27mm×90mm アルミ 透明
¥944 /単価