定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-2192 レベリングフット、メートル法、M6、耐荷重 317kg、スチール、イエロー | AE4EXA 5JRK3

80/20 25-2192 レベリングフット、メートル法、M6、耐荷重 317kg、スチール、イエロー

品目: AE4エクサ型: 25-2192相互参照: 5JRK3
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,690 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemデラックスレベリングフット
A(ねじサイズ)19 mm
B10 mm
C25 mm
色圏イエロー
D14 mm
E2.5 mm
FM6 X 1
ファスナー取り付けタイプ立ち寄る
ファスナーのねじ長さ25 mm
仕上げ亜鉛めっき
プロフィールタイプ単発講座
学年グレード12L14
負荷容量317キロ
材料鋼鉄
全体の深さ19.1 mm
全体の高さ38.1 mm
全幅19.05 mm
プロセス機械加工
シリーズメトリックシリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ80/20、20シリーズ、80/20、25シリーズ、80/20、30シリーズ、80/20、40シリーズ、80/20、45シリーズ
ファスナーねじサイズM6 X 1

発送情報:

船の重量(kg) 0.0225
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.78
HSコード8487900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC負荷容量学年価格
80/20 65-2190 レベリングフット、メートル法、M10、耐荷重 1701kg、スチール、イエロー | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14¥6,779
80/20 65-2200 レベリングフット、メートル法、M12、耐荷重 2268kg、スチール、イエロー | AE4EXP 5JRL6 65-220048 mm19 mm51 mm2268kg12L14¥8,194
80/20 65-2212 レベリングフット、メートル法、M8、耐荷重 453kg、スチール、イエロー | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14¥6,225

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-2192 レベリングフット、メートル法、M6、耐荷重 317kg、スチール、イエロー
¥4,690 /単価