BURNDY ハイリンク シリーズ スプライス
形式 | モデル | カラーコード | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | YSM14 | - | - | 0.25 " | - | 見積依頼
|
A | YSM26 | - | - | 0.81 " | - | 見積依頼
|
A | YSM10 | - | - | 13.66 " | - | 見積依頼
|
A | YSM25 | - | - | 0.69 " | - | 見積依頼
|
A | YSM27 | - | - | 0.81 " | - | 見積依頼
|
B | YSM6C | - | - | 0.44 " | - | 見積依頼
|
A | YSM28 | - | - | 0.88 " | - | 見積依頼
|
B | YSM1C | - | - | 0.62 " | - | 見積依頼
|
C | YSCM133 | ブラック | - | 0.81 " | - | 見積依頼
|
D | YSP39T | ブラック | - | 4.19 " | 7.29 " | 見積依頼
|
B | YSM2C | ブラウン | - | 0.62 " | - | 見積依頼
|
D | YSP34T | ブラウン | - | 3.55 " | 500キロミル | 見積依頼
|
B | YSM4C | グレー | - | 13.93 " | - | 見積依頼
|
D | YSP4CT | グレー | - | 1.99 " | 4 AWG | 見積依頼
|
C | YSCM167 | オレンジ | - | 0.81 " | - | 見積依頼
|
E | YSP25T | ピンク | - | 2.15 " | 1 / 0 AWG | 見積依頼
|
F | YSV25FXB | ピンク | - | 0.21 " | - | 見積依頼
|
G | YS2CA1 | ピンク | - | 2.44 " | 2 AWG | 見積依頼
|
D | YSP28T | パープル | - | 2.45 " | 7.05 " | 見積依頼
|
D | YSP31T | レッド | - | 2.83 " | 7.01 " | 見積依頼
|
D | YSP29T | イエロー | - | 2.610 " | 6.89 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ノックアウトホールパンチ
- 防振パッド
- チルトトラック
- フィルターレギュレータールブリケーター(FRL)
- 後方傾斜ブロワー
- サンディングディスクとベルト
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 復水ポンプおよび付属品
- ぼろきれとワイプ
- 温度コントロール
- SUNDSTROM SAFETY レスピレーター収納袋
- PARKER NPTメスコネクタ、XNUMXつのフェルール設計
- TB WOODS Sure-Flex BTSフランジ、タイプS
- DIXON ボルトクランプ
- HOFFMAN タイプ 4 クランプ カバー
- WATTS フロートバルブ
- AMERICAN TORCH TIP ガスレンズインシュレーター
- BFT GATE OPENERS ラック
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS レッジ
- WEG Tefc フットレス汎用モーター