ワッツフロートバルブ
形式 | モデル | コンセントタイプ | 接続サイズ | 入口圧力 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 製造元シリーズ | コンセント接続 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST1250 1 1/4 | 雌ねじ | 1-1 / 4」 | 55 PSI | 125のプサイ | 180°F | ST1250 | 雌ねじ | 1-1 / 4」 | ¥47,562 | |
B | ST1250 1 1/2 | 雌ねじ | 1-1 / 2」 | 55 PSI | 125のプサイ | 180°F | ST1250 | 雌ねじ | 1-1 / 2」 | ¥51,686 | |
C | ST2000 | 雌ねじ | 2" | 55 PSI | 125のプサイ | 180°F | ST2000 | 雌ねじ | 2" | ¥54,165 | |
D | 375 | おねじ | - | 50のプサイ | 165のプサイ | 180°F | 375 | おねじ | 3 / 8 " | ¥17,319 | |
E | ST750 3/4 | おねじ | 3 / 4 " | 55 PSI | 125のプサイ | 180度F | ST750 | - | 3 / 4 " | ¥16,772 | |
F | 750-TO | おねじ | - | 50のプサイ | 165のプサイ | 180°F | 750 | おねじ | 3 / 4 " | ¥21,443 | |
F | 750-TO-12 | おねじ | - | 50のプサイ | 165のプサイ | 180°F | 750 | おねじ | 3 / 4 " | ¥20,964 | |
G | ST500 1/2 | おねじ | 1 / 2 " | 55 PSI | 125のプサイ | 180度F | ST500 | - | 1 / 2 " | ¥13,606 | |
H | 500 | シンプルスタイル | 1 / 2 " | 50のプサイ | 165のプサイ | 180°F | 500 | シンプルスタイル | 1 / 2 " | ¥15,259 | |
I | 1000 1 | シンプルスタイル | 1" | 50のプサイ | 165のプサイ | 180°F | 1000 | シンプルスタイル | 1" | ¥34,091 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊アンカー
- コーキング
- エアナイフ
- エンクロージャーエアコン
- ステンレス鋼の音楽ワイヤー
- 空気圧ツール
- ドアハードウェア
- セキュリティアラームと警告
- 熱可塑性溶接
- 舗装の品質
- SCHNEIDER ELECTRIC ソリッドステートリレー
- DESTACO 206シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- BALDWIN FILTERS ドレンとセンサーポートを備えたスピンオン燃料フィルター
- PARKER ブロッキングバルブ、亜鉛合金ボディ、BSPP / NPTポートタイプ
- ACROVYN 壁紙、ブラジリアン ナッツ、アクロビン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 棚の仕切り
- GRUVLOK 亜鉛メッキEガスケットフランジ
- BULLDOG 丸型トレーラージャッキ、フレーム
- HUMBOLDT フローモールド
- NORTH BY HONEYWELL NK803IN ニトリニット対応ニトリル手袋