入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロート弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続サイズ | 2" |
入口圧力 | 55 PSI |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
製造元シリーズ | ST2000 |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 2" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
船の重量(kg) | 1.24 |
プロダクト | モデル | コンセントタイプ | 接続サイズ | 入口圧力 | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 製造元シリーズ | コンセント接続 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST500 1/2 | おねじ | 1 / 2 " | 55 PSI | 125のプサイ | 180度F | ST500 | - | 1 / 2 " | ¥13,606 | ||
ST750 3/4 | おねじ | 3 / 4 " | 55 PSI | 125のプサイ | 180度F | ST750 | - | 3 / 4 " | ¥16,772 | ||
ST1250 1 1/4 | 雌ねじ | 1-1 / 4」 | 55 PSI | 125のプサイ | 180度F | ST1250 | 雌ねじ | 1-1 / 4」 | ¥47,562 | ||
750-TO | おねじ | - | 50のプサイ | 165のプサイ | 180度F | 750 | おねじ | 3 / 4 " | ¥21,443 | ||
ST1250 1 1/2 | 雌ねじ | 1-1 / 2」 | 55 PSI | 125のプサイ | 180度F | ST1250 | 雌ねじ | 1-1 / 2」 | ¥51,686 | ||
500 | シンプルスタイル | 1 / 2 " | 50のプサイ | 165のプサイ | 180度F | 500 | シンプルスタイル | 1 / 2 " | ¥15,259 | ||
375 | おねじ | - | 50のプサイ | 165のプサイ | 180度F | 375 | おねじ | 3 / 8 " | ¥17,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。