定額配送

定額配送で 円4505

80/20 65-2212 レベリングフット、メートル法、M8、耐荷重 453kg、スチール、イエロー | AA7XTZ 16U348

80/20 65-2212 レベリングフット、メートル法、M8、耐荷重 453kg、スチール、イエロー

品目: AA7XTZ型: 65-2212相互参照: 16U348
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥5,492 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemデラックスレベリングフット
A(ねじサイズ)26 mm
B13 mm
C32 mm
色圏イエロー
D18 mm
E3.5 mm
FM8 X 1.25
ファスナー取り付けタイプ立ち寄る
ファスナーのねじ長さ32 mm
仕上げ亜鉛めっき
プロフィールタイプ単発講座
学年グレード12L14
負荷容量453キロ
材料鋼鉄
全体の深さ25.4 mm
全体の高さ80.5 mm
全幅26 mm
プロセス機械加工
シリーズメトリックシリーズ、レディチューブシリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ80/20、20シリーズ、80/20、25シリーズ、80/20、30シリーズ、80/20、40シリーズ、80/20、45シリーズ
ファスナーねじサイズM8 X 1.25

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)2.69
船幅(cm)2.69
HSコード8302423065
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC負荷容量学年価格
80/20 65-2190 レベリングフット、メートル法、M10、耐荷重 1701kg、スチール、イエロー | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14¥6,779
80/20 65-2200 レベリングフット、メートル法、M12、耐荷重 2268kg、スチール、イエロー | AE4EXP 5JRL6 65-220048 mm19 mm51 mm2268kg12L14¥8,194
80/20 25-2192 レベリングフット、メートル法、M6、耐荷重 317kg、スチール、イエロー | AE4EXA 5JRK3 25-219219 mm10 mm25 mm317kg12L14¥5,316

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 65-2212 レベリングフット、メートル法、M8、耐荷重 453kg、スチール、イエロー
¥5,492 /単価