定額配送

定額配送で 円4505

80/20 25-4165 平板、長方形、8 穴、4 mm x 50 mm x 100 mm、アルミニウム | AE4EYH 5JRP3

80/20 25-4165 平板 長方形 8穴 4mm×50mm×100mm アルミ

品目: AE4EYH型: 25-4165相互参照: 5JRP3
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,185 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 平板
A(ねじサイズ) 100 mm
B 50 mm
C 25 mm
色圏 シルバー
コネクタ タイプ 平板
D 12.5 mm
E 6.3 mm
F 4 mm
仕上げ アルマイト
スロット幅 6.5 mm
学年 グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイル 長方形の
材料 アルミ
取付穴径 6.3 mm
全体の高さ 100 mm
全体の長さ(Overall Length) 4 mm
全幅 50 mm
カテゴリー別 長方形平板
シリーズ 25シリーズ
取り付け穴の数 8
測定システム メトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.045
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.62
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ価格
80/20 40-4365 フラット プレート、長方形、8 穴、6 mm x 80 mm x 160 mm、アルミニウム | AE4EYU 5JRR3 40-4365クリアアルマイトクリア160 mm¥2,520
80/20 4165 フラット プレート、長方形、8 穴、3/16 x 2 x 4 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQB 2RCX1 4165クリアアルマイトクリアシルバー4"¥2,196
80/20 4365 フラット プレート、長方形、8 穴、1/4 x 3 x 6 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQC 2RCX2 4365クリアアルマイトクリアシルバー6"¥2,797

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-4165 平板 長方形 8穴 4mm×50mm×100mm アルミ
¥2,185 /単価