定額配送

定額配送で 円4505

80/20 40-4365 フラット プレート、長方形、8 穴、6 mm x 80 mm x 160 mm、アルミニウム | AE4EYU 5JRR3

80/20 40-4365 平板 長方形 8穴 6mm×80mm×160mm アルミ

品目: AE4EYU型: 40-4365相互参照: 5JRR3
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,520 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)160 mm
B80 mm
C40 mm
色圏クリア
コネクタ タイプ平板
D20 mm
E8.3 mm
F6 mm
仕上げクリアアルマイト
スロット幅8.140625 mm
学年グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイル長方形の
材料アルミ
取付穴径8.3 mm
全体の高さ160 mm
全体の長さ(Overall Length)6 mm
全幅80 mm
カテゴリー別長方形平板
シリーズ40シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.198
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)12.7
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料価格
80/20 25-4165 平板、長方形、8 穴、4 mm x 50 mm x 100 mm、アルミニウム | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmアルミ¥2,476
80/20 4165 フラット プレート、長方形、8 穴、3/16 x 2 x 4 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"アルミ¥2,489
80/20 4365 フラット プレート、長方形、8 穴、1/4 x 3 x 6 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "アルミ¥3,170

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 40-4365 平板 長方形 8穴 6mm×80mm×160mm アルミ
¥2,520 /単価