定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4165 フラット プレート、長方形、8 穴、3/16 x 2 x 4 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQB 2RCX1

80/20 4165 フラットプレート、長方形、8 穴、3/16 x 2 x 4 インチサイズ、アルミニウム

品目: AC3BQB型: 4165相互参照: 2RCX1
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,196 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 平板
A(ねじサイズ) 4"
B 2"
C 1"
色圏 クリアシルバー
コネクタ タイプ ジョインプレート
D 1 / 2 "
E 0.257 "
F 0.188 "
仕上げ クリアアルマイト
スロット幅 17 / 64 "
学年 グレード6063-T6
内側コーナーブラケットスタイル 長方形の
材料 アルミ
取付穴径 1 / 4 "
全体の高さ 4"
全体の長さ(Overall Length) 3 / 16 "
全幅 2"
カテゴリー別 長方形平板
シリーズ 10シリーズ
取り付け穴の数 8
測定システム 帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.063
船高(cm)0.76
船の長さ(cm)10.41
船幅(cm)7.62
HSコード7610100030
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ価格
80/20 25-4165 平板、長方形、8 穴、4 mm x 50 mm x 100 mm、アルミニウム | AE4EYH 5JRP3 25-4165アルマイトシルバー100 mm¥2,185
80/20 40-4365 フラット プレート、長方形、8 穴、6 mm x 80 mm x 160 mm、アルミニウム | AE4EYU 5JRR3 40-4365クリアアルマイトクリア160 mm¥2,520
80/20 4365 フラット プレート、長方形、8 穴、1/4 x 3 x 6 インチ サイズ、アルミニウム | AC3BQC 2RCX2 4365クリアアルマイトクリアシルバー6"¥2,797

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4165 フラットプレート、長方形、8 穴、3/16 x 2 x 4 インチサイズ、アルミニウム
¥2,196 /単価