80/20 25-4125 ティー平板 12穴 4mm x 100mm x 100mm アルミニウム 透明
入手する Wednesday, 7月 23
¥2,344 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | 平板 |
A(ねじサイズ) | 100 mm |
B | 100 mm |
C | 25 mm |
色圏 | クリアシルバー |
コネクタ タイプ | 平板 |
D | 12.5 mm |
E | 6.3 mm |
F | 4 mm |
仕上げ | クリアアルマイト |
スロット幅 | 6.5 mm |
G | 50 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 50 mm |
内側コーナーブラケットスタイル | ティー |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 6.3 mm |
全体の高さ | 100 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 4 mm |
全幅 | 100 mm |
カテゴリー別 | ティーフラットプレート |
シリーズ | 25シリーズ |
押し出しプロファイルタイプ | ダブル、トリプル |
取り付け穴の数 | 12 |
測定システム | メトリック |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0945 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
製品を探す
- BRADY M71C-500-595-GN 連続ラベルロール、1/2 インチ X 50 フィート、ビニール、グリーン、屋外用、ラベル厚 0.004 インチ
- WATTS LF777M1-50 1/4 0123138 Yストレーナー、1/4インチ入口、1/4インチ出口、50メッシュスクリーンサイズ
- BROWNING 1297548 AAH-Q 調整ハブ Q1 ブッシング用
- PRESCO PRODUCTS CO ARYG-188 北極標識テープ イエロー グロ 150 フィート
- STARRETT-UK AY660 D0112 ダイヤモンドホールソー、直径38mm
- ピアチェーン 44783 ローラーチェーン、長さ 50 フィート、ステンレススチール
- SMCバルブ VV5QZ25C-07N7TC バルブマニホールド ポートサイズ5インチ
- TB WOODS 17608M12W QTパワーチェーンベルトスプロケット、ネオプレン、ベルト幅12mm、ピッチ長1760mm、歯220
詳細はこちら
- ドゥロ
- キーシャフト
- TMI
- TRITON
- ソヴェッラ
- 手動ウインチ
- 安全バナーとポスター
- シムストック
- DC創傷フィールドモーター
- フレキシブルシリンダーホーン
- AKRO-MILS 30164 シェルフビン
- KAREWEAR フィンガーガード スプリットレザー
- KRYTOX GPL 226 シリーズ防食グリース
- ASHCROFT Aシリーズ 防爆形圧力スイッチ 防水形316SSボディ
- アソシエイテッドスプリングレイモンドパワーラインX1500ガススプリング
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 継手 レジューシング オス アダプター
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE25 ブッシュ ウイング プーリー
- モールス切削工具 ソリッド/ロウ付けテーパーリーマ
- REGAL メートル延長ハンドタップ プラグ 窒化物
- GRAINGER スクリュー機長ドリルビットセット
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 25-4125 ティー平板 12穴 4mm x 100mm x 100mm アルミニウム 透明
¥2,344 /単価