入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベースプレート(Base Plate) |
色 | クリア |
ディメンションA | 40 mm |
寸法B | 20 mm |
ディメンションC | 40 mm |
外形寸法D | 20 mm |
寸法E | 40 mm |
寸法H | 19 mm |
次元J | 80 mm |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
材料 | アルミニウム |
穴の数 | 3 |
プロセス | ミルド |
番手 | M10 X 1.5 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。