80/20 12099 ヒンジ、4 穴、22 フィートポンド、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AE4EXF 5JRK8

80/20 12099 ヒンジ、4 穴、22 フィートポンド、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック

品目: AE4EXF型: 12099相互参照: 5JRK8
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

¥945 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemプラスチックヒンジ
A(ねじサイズ)30 mm
B48 mm
C28 mm
色圏ブラック
D26 mm
ドアの高さ1 7 / 8 "
ドアリーフ幅1"
E15 mm
F6.6 mm
仕上げブラック塗装
フレームリーフ幅1 7 / 8 "
G8.9 mm
H7 mm
J6 mm
K7.9 mm
負荷容量22ポンド。
材料プラスチック
最大 負荷容量22ポンドフィート
装着タイプフルサーフェス
全体の高さ1 7 / 8 "
全幅1 7 / 8 "
ピン材質ステンレス鋼
プロセス射出成形
シリーズ10シリーズ、25シリーズ
ドア板の厚さ0.311 "
オプションプラスチックパネルと軽量ドアをTスロットプロファイルに接続します
フレームリーフの厚さ0.311 "
葉あたりの穴の数2
ピン径1 / 4 "
可動範囲 - 最大180°

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)3.81
HSコード3926909980
原産国GE

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションCマックス 負荷価格
80/20 12108 ヒンジ、4 穴、22 フィートポンド、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AE4EXG 5JRK9 1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/22 フィート ポンド。¥1,050
80/20 12126 ヒンジ、4 穴、30 フィート ポンド、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/30 フィート ポンド。¥1,163
80/20 12136 ヒンジ、4 穴、29 フィート ポンド、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/29 フィート ポンド。¥1,266

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 12099 ヒンジ、4 穴、22 フィートポンド、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック
¥945 /単価