80/20 12126 ヒンジ、4 穴、30 フィートポンド、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック
入手する Wednesday, 7月 23
¥1,163 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | プラスチックヒンジ |
A(ねじサイズ) | 45 mm |
B | 48 mm |
C | 28 mm |
色圏 | ブラック |
D | 38.5 mm |
ドアの高さ | 1 7 / 8 " |
ドアリーフ幅 | 1 1 / 2 " |
E | 22.5 mm |
F | 6.6 mm |
仕上げ | ブラック塗装 |
フレームリーフ幅 | 1 7 / 8 " |
G | 8.9 mm |
H | 7 mm |
J | 7.76 mm |
K | 7.9 mm |
負荷容量 | 30ポンド。 |
材料 | ガラス繊維強化ナイロン |
最大 負荷容量 | 30ポンドフィート |
装着タイプ | フルサーフェス |
全体の高さ | 1 7 / 8 " |
全幅 | 1 7 / 8 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
プロセス | 射出成形 |
シリーズ | 15シリーズ、40シリーズ |
ドア板の厚さ | 0.311 " |
オプション | プラスチックパネルと軽量ドアをTスロットプロファイルに接続します |
フレームリーフの厚さ | 0.311 " |
葉あたりの穴の数 | 2 |
ピン径 | 1 / 4 " |
可動範囲 - 最大 | 180° |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.045 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3926305000 |
原産国 | GE |
製品を探す
- HOLO-KROME 76100 86022 合金、ソケットヘッドキャップスクリュー、M4-0.7 x 50 mm サイズ、100 個パック
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS DIV36P シェルフディバイダー、36 インチディバイダー、Proform グリーンエポキシ
- ハッベル構内配線 SFRCWEI スナップフィットコネクタ 白/アイボリー Rca/はんだ
- ボストンギア 67163 ボールベアリング
- DAYTON 7CF97 排気ベンチレーター 115/208-230 ボルト
- MARKS USA 5SS55AC/32D アンチリガチャーほぞ穴ロックセット ノブ エントランス マークス-C コマーシャル
- ハッベル配線装置-KELLEMS S1PT4X4AL ポケスルーシステム 1 ピース 4x4al
- HOLO-KROME ソケットボルト M770508065-5×0.8mm サイズ スタンダード 65本入 100
詳細はこちら
- チェルン
- キーシャフト
- シュナイダーエレクトリック
- テディット
- エリー
- 手動スターターアクセサリー
- 防音および吸音製品
- フランジットベアリング
- 刻み付きノブ
- 難燃エプロン
- ヘリコイル ストレート溝プラグタップ UNF 3B
- ML KISHIGO 耐火ベスト フック&ループ
- MEMPHIS GLOVE ビッグジェイク プレミアム A+ サイドレザーパームワークグローブ
- BALLYMORE ロック N ストック ラダー
- ANVIL 2171シリーズ ソケット溶接エルボ、鍛造鋼、45度
- EATON C22シリーズ コンパクト押ボタン、フラッシュ、モメンタリ
- LINN GEAR 平歯車、直径ピッチ 10
- SMCバルブ TLシリーズ フッ素樹脂チューブ
- ALTRONIX Maximal FD シリーズ デュアル電源アクセス電源コントローラ
- GUARDAIR 静電導電性エアホースアセンブリ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 12126 ヒンジ、4 穴、30 フィートポンド、ナイロン PA ガラス繊維強化、ブラック
¥1,163 /単価