定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2333 スイベルキャスター、フラクショナル、4 インチキャスター、スチール、ブラック/グレー | AE4EXU 5JRN0

80/20 2333 スイベルキャスター、フラクショナル、4 インチキャスター、スチール、ブラック/グレー

品目: AE4EXU型: 2333相互参照: 5JRN0
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥10,891 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item フランジマウントスイベルキャスター
A(ねじサイズ) 92.08 mm
調節可能 はい
B 3"
C 2 7 / 8 "
色圏 ブラック
D 60.33 mm
E 1 3 / 4 "
F 0.328 "
ファスナー取り付けタイプ 立ち寄る
仕上げ 亜鉛めっき
プロフィールタイプ ダブル
G 0.313 "
H 117.48 mm
J 5 1 / 8 "
K 4"
負荷容量 250ポンド。
積載高さ 5 1 / 8 "
材料 スチール、ポリウレタン
取付穴径 21 / 64 "
全体の高さ 5 1 / 8 "
シリーズ 分数シリーズ、メートルシリーズ、レディチューブシリーズ
ホイール径 4"

発送情報:

船の重量(kg) 0.918
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)15.24
HSコード8302200000
原産国CN

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2333 スイベルキャスター、フラクショナル、4 インチキャスター、スチール、ブラック/グレー
¥10,891 /単価