入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジマウントスイベルキャスター |
色 | グレー地に黒 |
ディメンションA | 92.08 mm |
寸法B | 76.2 mm |
ディメンションC | 73.03 mm |
外形寸法D | 60.33 mm |
寸法E | 44.45 mm |
次元F | 8.33 mm |
寸法G | 7.94 mm |
寸法H | 117.48 mm |
次元J | 130.18 mm |
次元K | 101.6 mm |
終了 | 亜鉛 |
負荷容量 | 113.64kg |
材料 | スチール/ポリウレタン |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2333 | 3.625 " | 3" | 2.875 " | 250ポンド。 | スチール/ポリウレタン | ¥11,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。