定額配送

定額配送で 円4505

80/20 30-4340 ティーフラットプレート、5 穴、4mm x 90mm x 90mm、アルミニウム、クリア | AE4EZJ 5JRT7

80/20 30-4340 ティー平板 5穴 4mm x 90mm x 90mm アルミニウム 透明

品目: AE4EZJ型: 30-4340相互参照: 5JRT7
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,501 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 平板
A(ねじサイズ) 90 mm
B 90 mm
C 30 mm
色圏 シルバー
コネクタ タイプ 平板
D 15 mm
E 6.3 mm
F 4 mm
仕上げ アルマイト
スロット幅 8.140625 mm
G 30 mm
学年 グレード6063-T6
H 30 mm
内側コーナーブラケットスタイル ティー
材料 アルミ
取付穴径 6.3 mm
全体の高さ 90 mm
全体の長さ(Overall Length) 4 mm
全幅 90 mm
カテゴリー別 ティーフラットプレート
シリーズ 30シリーズ
取り付け穴の数 5
測定システム メトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.0675
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル仕上げ色圏全体の高さ価格
80/20 25-4140 ティーフラットプレート、5 穴、4mm x 75mm x 75mm、アルミニウム、クリア | AE4EYF 5JRP1 25-4140クリアアルマイトクリアシルバー75 mm¥1,476
80/20 40-4340 ティーフラットプレート、5 穴、6mm x 120mm x 120mm、アルミニウム、クリア | AE4EYR 5JRR1 40-4340クリアアルマイトクリア120 mm¥3,004
80/20 45-4340 ティーフラットプレート、5 穴、6mm x 135mm x 135mm、アルミニウム、クリア | AE4EYX 5JRR6 45-4340アルマイトシルバー135 mm¥2,977
80/20 4080 ティー フラット プレート、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AF8ZVZ 29PA20 4080クリアアルマイトクリアシルバー3"¥2,588
80/20 4140 ティー フラット プレート、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQH 2RCX7 4140アルマイトシルバー3"¥2,678
80/20 4340 ティー フラット プレート、5 穴、1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQJ 2RCX8 4340アルマイトシルバー4 1 / 2 "¥3,051
80/20 4480 ティー フラット プレート、5 穴、1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AF8ZWA 29PA21 4480アルマイトシルバー4 1 / 2 "¥3,122

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 30-4340 ティー平板 5穴 4mm x 90mm x 90mm アルミニウム 透明
¥2,501 /単価