定額配送

定額配送で 円4505

80/20 4080 ティー フラット プレート、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AF8ZVZ 29PA20

80/20 4080 ティーフラットプレート、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチサイズ、アルミニウム、クリア

品目: AF8ZVZ型: 4080相互参照: 29PA20
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,588 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item平板
A(ねじサイズ)3"
B3"
C1"
色圏クリアシルバー
コネクタ タイプ平板
D1 / 2 "
E0.257 "
F188 "
仕上げクリアアルマイト
スロット幅17 / 64 "
G0.942 "
学年グレード6063-T6
H0.971 "
内側コーナーブラケットスタイルTフラット
J0.094 "
材料アルミ
取付穴径1 / 4 "
全体の高さ3"
全体の長さ(Overall Length)3 / 16 "
全幅3"
カテゴリー別Tフラットプレート
シリーズ10シリーズ
取り付け穴の数5
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)0.51
船の長さ(cm)7.87
船幅(cm)7.62
HSコード7610900050

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC色圏価格
80/20 25-4140 ティーフラットプレート、5 穴、4mm x 75mm x 75mm、アルミニウム、クリア | AE4EYF 5JRP1 25-414075 mm75 mm25 mmクリア¥1,476
80/20 40-4340 ティーフラットプレート、5 穴、6mm x 120mm x 120mm、アルミニウム、クリア | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 mm120 mm40 mmクリア¥3,404
80/20 45-4340 ティーフラットプレート、5 穴、6mm x 135mm x 135mm、アルミニウム、クリア | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmクリア¥3,374
80/20 30-4340 ティーフラットプレート、5 穴、4mm x 90mm x 90mm、アルミニウム、クリア | AE4EZJ 5JRT7 30-434090 mm90 mm30 mmクリア¥2,835
80/20 4140 ティー フラット プレート、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"クリア¥3,035
80/20 4340 ティー フラット プレート、5 穴、1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "クリア¥3,458
80/20 4480 ティー フラット プレート、5 穴、1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 インチ サイズ、アルミニウム、クリア | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "クリア¥3,539

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 4080 ティーフラットプレート、5 穴、3/16 x 3 x 3 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥2,588 /単価