80/20 25-2131 センタータップベースプレート、50.8mm x 12.7mm x 50mm、アルミニウム、クリア | AE4EXN 5JRL5

80/20 25-2131 センタータップベースプレート、50.8mm x 12.7mm x 50mm、アルミニウム、クリア

品目: AE4EXN型: 25-2131相互参照: 5JRL5
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

¥2,962 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemベースプレート(Base Plate)
A(ねじサイズ)25 mm
B12.5 mm
C50 mm
色圏クリア
D25 mm
E12.5 mm
F25 mm
ファスナー取り付けタイプ立ち寄る
仕上げクリアアルマイト
プロフィールタイプクワッド
G25 mm
学年グレード6063-T6
H(ボルトサイズ)M6
H(ボルトタイプ)ソケットの先端キャップのスクリュー
JM10 X 1.5
K12 mm
L50 mm
材料アルミ
全体の深さ12.7 mm
全体の高さ50 mm
全幅50.8 mm
プロセスミルド
シリーズ25シリーズ
ファスナーねじサイズM10 X 1.5
必要なタップねじサイズM10 X 1.5

発送情報:

船の重量(kg) 0.072
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード7610900080
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC学年価格
80/20 40-2140 センタータップベースプレート、19mm x 19mm x 19mm、アルミニウム、クリア | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5¥6,570
80/20 2131 センタータップベースプレート、2 x 1/2 x 2 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5¥5,589
80/20 2140 センタータップベースプレート、3/4 x 3 x 3 インチサイズ、アルミニウム、クリア | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5¥3,482

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 25-2131 センタータップベースプレート、50.8mm x 12.7mm x 50mm、アルミニウム、クリア
¥2,962 /単価