80/20 2140 センタータップベースプレート、3/4 x 3 x 3 インチサイズ、アルミニウム、クリア
入手する 月曜日, 7月 28
¥3,482 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | ベースプレート(Base Plate) |
A(ねじサイズ) | 1 1 / 2 " |
調節可能 | はい |
B | 3 / 4 " |
C | 3" |
色圏 | ホワイト |
D | 1 1 / 2 " |
E | 3 / 4 " |
F | 1 1 / 2 " |
ファスナー取り付けタイプ | 立ち寄る |
仕上げ | アルマイト |
プロフィールタイプ | クワッド |
G | 1 1 / 2 " |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 5/16インチSHCS |
含まれています | |
ファスナー付き | いいえ |
J | 1 / 2」-13 |
K | 3 / 4 " |
L | 3" |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 5 / 16 " |
全体の深さ | 3" |
全体の高さ | 3" |
全幅 | 3 / 4 " |
プロセス | ミルド |
シリーズ | 15シリーズ |
互換性のあるブランドとシリーズ | 80/20、15シリーズ |
ファスナーねじサイズ | 1 / 2」-13 |
必要なタップねじサイズ | 1 / 2」-13 |
測定システム | 帝国 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.2745 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
製品を探す
- BUSSMANN ECSR35 クラス RK5 ヒューズ、デュアルエレメント遅延、工業用、600VAC、35A
- キャッシュバルブ G60ZFWSSZBBS01-E5 圧力レギュレーター、1 1/4 インチサイズ、ブロンズ、水/空気/オイル/ガス、75-150 PSI、Buna-N、ステンレス鋼
- REGAL(リーガル) ハンドタップセット 窒化クロームメッキ 008924/64-5 UNFサイズ H16制限 24枚刃 3AS4
- MA FORD 30211020A マイクロドリルビット、2.80 mm ドリルビットサイズ、1/8 インチシャンク径、超硬
- AMERICRAFT MANUFACTURING FRC-54 ルーフ縁石 フラット
- REGAL 052511JM94 コバルトエンドミル シングルエンド 直径1-1/4インチ 長さ6-1/2インチ 6枚刃
- FOREVERBOLT FBSCAPS516183P10 ソケットヘッドキャップスクリュー、5/16インチ - 18スレッドサイズ、ソケット、長さ3インチ、ヘッド高さ0.312インチ、NL-19、10個パック
- BALDOR / DODGE 069390 WSTU-IP-304RE IP ベアリング、ボアラウンド、スチール、シャフトサイズ 3.4375 インチ
詳細はこちら
- ドレメル
- ICM
- キーシャフト
- レベルイット
- スタンレーセキュリティソリューション
- 洗浄/ディップタンク
- サンダーアクセサリー
- Yとバスケットストレーナー
- ペイントシェーカー
- 炭素鋼格子
- CONDOR バックサポート ステー付き 伸縮性 取り外し可能なニットゴム
- IRONCAT 溶接手袋、高級ヤギ革牛革
- ANSELL 37-646 Alphatec ラテックスフリー耐薬品性手袋
- DESTACO 604 シリーズ 直線アクションクランプ
- JOHN GUEST メトリックユニオンコネクタ、アセタールブラック
- パーカー六角ロングニップル
- FOL-DA-TANK 給水堤
- LEESON C面モーター 単相 防滴 C面 ベース付き
- EATON E30 シリーズ ポテンショメータ
- MILLER - WELDCRAFT TIG トーチ水冷キット
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 2140 センタータップベースプレート、3/4 x 3 x 3 インチサイズ、アルミニウム、クリア
¥3,482 /単価